Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Lakštinio plieno vežimėlis, Naudingasis aukštis mm / stalčių skaičius: 520/5

Prekės Nr.: 933900 520/5

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Naudingasis aukštis mm / stalčių skaičius Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

  • Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia: 100
  • Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas): 90
  • Stalčių ištraukimas: Ištraukimo fiksatorius
  • Reguliuojamas aukštis kas: 20
  • Cilindrinė spyna: modulinė apyraktė

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

medžiagos storis 1 mm
Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia 100 kg
Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas) 90 %
Stalčių ištraukimas Ištraukimo fiksatorius
Reguliuojamas aukštis kas 20 mm
Cilindrinė spyna modulinė apyraktė
Spalvos pasirinkimas RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
saugumo sertifikatas GS TÜV Süd
Aukštis 780 mm
Plotis 600 mm
Gylis 630 mm
Naud. aukštis 520 mm
Naudingasis aukštis stalčiams 520 mm
Stalčiaus naudingasis plotis 490 mm
Stalčiaus naudingasis gylis 520 mm
Stabilių ratukų be stabdžių skaičius 2
Valdomų ratukų su stabdžiais skaičius 2
Ratuko ⌀ 100 mm
Ratuko ⌀ stabilus ratukas 100 mm
Ratuko ⌀ valdomas ratukas 100 mm
su pakeltu kraštu taip
Stalčių skaičius 5
Viršutinės lentynos keliamoji galia 100 kg
maksimali keliamoji galia 500 kg
Padėklo medžiaga lakštinio plieno su rifliuotu guminiu
Dėklas taip
Rato medžiaga pilnavidurės gumos danga
Modelis su ratukais; su stalčiais
Krašto ribotuvas 4-pusis
Stumiamoji rankena taip
Stumiamos rankenos vieta Priekinė pusė
Svoris 71 kg
Produkto rūšis Montavimo vežimėlis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 933900 520/5
EAN / GTIN 4045197280299
Gamintojo numeris 933900 520/5
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Korpusas iš lakštinio plieno, po 2 stabilius ir valdymo ratukus su rutuliniais guoliais iš pilnavidurės gumos, 100 mm ⌀ (fiksuojami). Viršus su rifliuotos gumos patiesalu, pakeltas kraštelis iš 4 pusių, stumiamoji rankena. centrinis užraktas.
Stalčiai užsirakina automatiškai, todėl pervežant neatsidaro.

Komplektacija:

Stalčiaus priekio aukštis: 60; 80; 100; 120; 160 mm

Spalva:

Korpusas šviesiai pilkas RAL 7035, stalčius ryškiai mėlynas RAL 5005, dažyti milteliniu būdu.

Pastaba:

Dydžiai 520, 720 su stalčiais Nr. 933760 automatiškai parduodami su atskirų stalčių fiksatoriais.