{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| medžiagos storis | 1 mm | |
| Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas) | 90 % | |
| Stalčių ištraukimas | Ištraukimo fiksatorius | |
| Reguliuojamas aukštis kas | 20 mm | |
| Cilindrinė spyna | modulinė apyraktė | |
| Spalvos pasirinkimas | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| saugumo sertifikatas | GS TÜV Süd | |
| Modelis | W7T2 | |
| Aukštis | 830 mm | |
| Plotis | 600 mm | |
| Gylis | 630 mm | |
| Naudingasis aukštis stalčiams | 160 mm | |
| Durų aukštis | 540 mm | |
| Durų skaičius | 1 | |
| Svoris | 39 kg | |
| Produkto rūšis | Įrankių spintos korpusas |
| Produkto numeris | 933820 W7T2 | |
| Gamintojo numeris | 933820 W7T2 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |