Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Įrankių spintos korpusas be stalčių, Modelis: W9T4

Prekės Nr.: 933820 W9T4

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Modelis Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

  • Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas): 90
  • Stalčių ištraukimas: Ištraukimo fiksatorius
  • Reguliuojamas aukštis kas: 20
  • Cilindrinė spyna: modulinė apyraktė
  • Spalvos pasirinkimas: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

medžiagos storis 1 mm
Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas) 90 %
Stalčių ištraukimas Ištraukimo fiksatorius
Reguliuojamas aukštis kas 20 mm
Cilindrinė spyna modulinė apyraktė
Spalvos pasirinkimas RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
saugumo sertifikatas GS TÜV Süd
Modelis W9T4
Aukštis 1 030 mm
Plotis 600 mm
Gylis 630 mm
Naudingasis aukštis stalčiams 360 mm
Durų aukštis 540 mm
Durų skaičius 1
Svoris 44 kg
Produkto rūšis Įrankių spintos korpusas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 933820 W9T4
Gamintojo numeris 933820 W9T4
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Kaip aprašyta Nr. 933810.
Korpusas iš lakštinio plieno. Šoninėse pertvarose išgręžtos skylės kas 20 mm stalčių kreipiančiųjų bėgeliams tvirtinti. Su lakštinio plieno dengiamąja plokšte, pakeltas kraštelis iš 3 pusių, rifliuotos gumos patiesalas. Stalčiai su centriniu užraktu, vidinėje pusėje laikikliai su įpjovomis skirtukams įstatyti. Stalčiaus ištraukimo fiksatorius - vienu metu galima atidaryti tik vieną stalčių, kad blokas neapvirstų.

Tinka:

Stačiai Nr. 933760.

Komplektacija:

Stalčiaus priekio aukštis: 540 mm

Spalva:

Korpusas šviesiai pilkas RAL 7035, durys ryškiai mėlynos RAL 5005 dengtos milteliais.

Pastaba:

  • Spintos korpusui parenkant stalčius negalima pamiršti, kad atskirų stalčių priekinių aukščių suma turi atitikti korpuso naudingąjį aukštį. Kai renkatės korpusą su durelėmis, atkreipkite dėmesį į korpuso naudingąjį aukštį, skirtą stalčiams.
  • Užsakant reikia nurodyti stalčių suskirstymą, kurio vėliau nebegalima keisti.