Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Stalčiai su bėgeliais, Priekio aukštis: 80mm

Prekės Nr.: 933760 80

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Priekio aukštis (mm) Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

  • Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia: 100
  • Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas): 90
  • Spalvos pasirinkimas: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
  • saugumo sertifikatas: GS TÜV Süd

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

medžiagos storis 1 mm
Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia 100 kg
Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas) 90 %
Spalvos pasirinkimas RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
saugumo sertifikatas GS TÜV Süd
Serija KOMBI darbastalis
Priekio aukštis 80 mm
Naud. aukštis 65 mm
Naudingas plotis 490 mm
Naudingasis gylis 520 mm
Apvalkalo aukštis 40 mm
su atskirų stalčių fiksatoriumi ne
Produkto rūšis Stalčius

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 933760 80
EAN / GTIN 4045197279705
Gamintojo numeris 933760 80
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Iš lakštinio plieno su plačia aliuminine rankena ir juostele užrašui. Stalčių kreipiančioji su lengvaeigiais ratukais ⌀ 28 mm iš Delrin 100, pasižymi labai gera amortizacija ir žemu radialiniu mušimu - ištraukiamas iki 90 %. Vidinėje pusėje yra laikikliai su įpjovomis skirtukams įstatyti.

Tinka:

Stalčių korpusai Nr. 933750 (išskyrus dyd. 720T); Nr. 933820; Nr. 933900 dyd. 520 ir 760; Nr. 934800 dyd. 600/540 ir dyd. 600/620; Nr. 934820 dyd. 600/540 ir dyd. 600/620; Nr. 934830 dyd. 600/540 ir dyd. 600/620.

Spalva:

Ryškiai mėlynos spalvos RAL 5005 dengtos milteliniu būdu.