{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| medžiagos storis | 1 mm | |
| Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia | 100 kg | |
| Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas) | 90 % | |
| Spalvos pasirinkimas | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| saugumo sertifikatas | GS TÜV Süd | |
| Serija | KOMBI darbastalis | |
| Priekio aukštis | 180 mm | |
| Naud. aukštis | 165 mm | |
| Naudingas plotis | 490 mm | |
| Naudingasis gylis | 520 mm | |
| Apvalkalo aukštis | 160 mm | |
| su atskirų stalčių fiksatoriumi | ne | |
| Produkto rūšis | Stalčius |
| Produkto numeris | 933760 180 | |
| EAN / GTIN | 4045197279750 | |
| Gamintojo numeris | 933760 180 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |