{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| medžiagos storis | 1,2 mm | |
| Stalčių ištraukimas | Ištraukimo fiksatorius | |
| Reguliuojamas aukštis kas | 25 mm | |
| Cilindrinė spyna | modulinė apyraktė | |
| Spalvos pasirinkimas | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Stalčių naudingasis plotis × gylis G | 46×24G | |
| Aukštis | 800 mm | |
| Plotis | 1 250 mm | |
| Gylis | 700 mm | |
| Plotis G | 50 | |
| Gylis G | 28 | |
| Naud. aukštis | 700 mm | |
| Naudingasis aukštis stalčiams | 700 mm | |
| Stalčių skaičius | 0 | |
| Ištraukiamų lentynų skaičius | 0 | |
| Durų skaičius | 0 | |
| maksimali keliamoji galia | 4 000 kg | |
| Modelis | patiems susikomplektuoti | |
| Elektronine užraktų sistema - galima keisti | taip | |
| Svoris | 53 kg | |
| Produkto rūšis | Įrankių spintos korpusas |
| Produkto numeris | 931435 800 | |
| EAN / GTIN | 4062406066116 | |
| Gamintojo numeris | 931435 800 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |