Įrankių spintos korpusas be stalčių, 46×24G, Aukštis: 1250mm

Prekės Nr.: 931435 1250
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Tiekimo terminas 6-8 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
Pristatymas
Pristatymas

Didelių gabaritų prekių galutines pristatymo išlaidas apskaičiuos mūsų darbuotojai. Šios išlaidos priklauso nuo svorio, dydžio ir pristatymo būdo. Galutinė suma gali skirtis nuo tos, kuri nurodoma užsakymo patvirtinimo el. laiške.

Standartinės konfigūracijos paprastai pristatomos greičiau.

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Aukštis (mm) Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

  • Stalčių ištraukimas: Ištraukimo fiksatorius
  • Reguliuojamas aukštis kas: 25
  • Cilindrinė spyna: modulinė apyraktė
  • Spalvos pasirinkimas: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

medžiagos storis 1,2 mm
Stalčių ištraukimas Ištraukimo fiksatorius
Reguliuojamas aukštis kas 25 mm
Cilindrinė spyna modulinė apyraktė
Spalvos pasirinkimas RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Stalčių naudingasis plotis × gylis G 46×24G
Aukštis 1 250 mm
Plotis 1 250 mm
Gylis 700 mm
Plotis  G 50
Gylis  G 28
Naud. aukštis 1 150 mm
Naudingasis aukštis stalčiams 1 150 mm
Stalčių skaičius 0
Ištraukiamų lentynų skaičius 0
Durų skaičius 0
maksimali keliamoji galia 4 000 kg
Modelis patiems susikomplektuoti
Elektronine užraktų sistema - galima keisti taip
Svoris 67 kg
Produkto rūšis Įrankių spintos korpusas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 931435 1250
EAN / GTIN 4062406066130
Gamintojo numeris 931435 1250
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Įrankių spintos korpusas 50×28G, tinkantis 46×24G stalčiams. Stalčiai įstatomi kas 25 mm. Korpusas rakinamas centriniu užraktu su kaištine cilindrine spyna.

Tinka:

Stačiai Nr. 931453, 931454, 931455, 931456.

Spalva:

Šviesiai pilkos spalvos RAL 7035, dažyta milteliniu būdu.

Pastaba:

Įrankių spintos korpusui parenkant stalčius nereikėtų pamiršti, kad atskirų stalčių priekinių aukščių suma turi atitikti spintos naudingąjį aukštį.

Warning:

Naudojimas pagal paskirtį
  • Laikykite besisukančias detales atokiau nuo durų, duris ir stalčius uždarykite.
  • Įrankių saugojimo stalčiai.
  • Ruošinių ir įrankių saugojimo lentyna.
  • Skirtas pramoniniam naudojimui patalpose.
  • Naudokite ant sauso ir tvirto pagrindo.
  • Naudokite tik techniškai nepriekaištingos ir saugos būsenos prietaisą.
  • Modifikuokite ir keiskite tik naudodami atitinkamus Hoffmann Group priedus.
  • Spintą pritvirtinti prie grindų.
  • Perdarydami į surinkimo vežimėlius, pakeiskite stalčius GridLine stalčiais su viena ranka atrakinamu užraktu.
  • Veždami krovinio vienetą, atsižvelkite į korpuso svorį.
  • Atkreipkite dėmesį į tai, kokį naudingąjį aukštį galite naudoti savarankiškai rinkdami.
  • Galima derinti su GridLine važiuoklės elementu Nr.
  • 958480 dydis 24 arba 28.
  • Galima derinti su vienodo gylio ir aukščio GridLine spintomis.
  • Tinka tik GridLine stalčiams su viena ranka atrakinamu užraktu.
  • Užfiksuokite abu ratukus stovėjimo stabdžiais.
  • Kampinė jungiamoji spintelė įrankių spintoms, kurių gylis yra 700 mm (28G).
  • Galima derinti su vienodo gylio ir aukščio GridLine spintomis.
  • Tinka montuoti su GridLine stalčių įdėklu su įrankio laikikliu.
  • Galima derinti su vienodo gylio ir aukščio GridLine spintomis.

Netinkamas naudojimas
  • Nieko savavališkai nekeiskite ir nemodifikuokite.
  • Neperkraukite spintos, stalčių ir lentynų.
  • Nedėkite ir nelaikykite spintose, stalčiuose ar lentynose.
  • Nedėkite daiktų atbulai.
  • Nestovėkite ir nesėdėkite ant darbastalio.
  • Nevežkite žmonių.
  • Negalima derinti su važiuokle.
  • Vienu metu nelaikykite kelių atidarytų stalčių.
  • CNC pristatomos spintos negalima derinti su važiuoklės elementu.