Šoninė sienelė su elektros lizdų moduliais, Aukštis: 550mm

Prekės Nr.: 928500 550
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Tiekimo terminas 4-6 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
Standartinės konfigūracijos paprastai pristatomos greičiau.

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Aukštis (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Hoffmann perforuota sienelė: 9×9
  • Spalvos pasirinkimas: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

medžiagos storis 1 mm
Hoffmann perforuota sienelė 9×9 mm
Spalvos pasirinkimas RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Aukštis 550 mm
Plotis 500 mm
Įvesties kištuko tipas GST kištukų sistema
Kištuko tipas F
Nominalioji įtampa 250 V
F tipo kištukų kiekis 2
Produkto rūšis Šoninis skydelis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 928500 550
EAN / GTIN 4062406117306
Gamintojo numeris 928500 550
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Šoninė sienelė apatinei daliai išlankstyta iš lakštinio plieno, 9×9 mm kiaurymės, išdėstytos kas 37 mm GARANT easyfix kabliams ir laikikliams bei perforuotų sienelių priedams kabinti.
Iš lakštinio plieno modulinės konstrukcijos. Visos maitinimo dalys su laidu ir kištukine jungtimi. Modulius ir dangtelius galima keisti ir dėti kaip nori.
Laidai prakišami pro viršų, apačią ir iš priekio, kad būtų galima privesti elektros srovę ir sujungti daugiau maitinimo lizdų juostų.
Išankstinė elektros instaliacija su pramoninių kištukų sistema (taikoma tik maitinimo lizdų juostoms):
1 skirstymo blokas Nr. 928492 su 5 polių įėjimo-išėjimo laidu ir 5-iais 3-jų polių kištukiniais lizdais,
1 kištukinė jungtis, 5-ių polių Nr. 928490 dydis 5.

Aprašymas:

Sistemos techniniai duomenys (Nr. 928490; 928491; 928492):
  • Maksimali prijungimo vertė 230 V / AC, 16 A arba 400 V / AC, 16 A.
  • Bendra keliamoji galia esant kintamai srovei: 3, 5 kW.
  • Bendra apkrova, kai trifazė srovė: 10,5 kW.
  • Sumontuoto kabelio skersmuo:
    3 x 1,5 mm2 esant kintamai srovei (L, N, PE)
    5 x 1,5 mm2 esant trifazei srovei ( L1, L2, L3, N, PE)
  • Apsaugos klasė 1
  • Apsaugos laipsnis IP 20.

Tinka:

Darbastalio aukštis 850 mm, apatinės dalies aukštis 800 ir 650 mm.

Komplektacija:

Maitinimo lizdas 250 V, Nr. 928470 dyd. DE250V/1: 2
Tuščių modulių kiekis (1E / 2E / 3E): 1× / 0× / 0×

Spalva:

Šviesiai pilkos spalvos RAL 7035, dažyta milteliniu būdu.

Pastaba:

Kitus tinkamus elektros lizdų modulius rasite Nr. 928470. Moduliai Nr. 928470, kurių dydžiai _CEE400/5, _AIR/S, _STOP, _ON/OFF1, _ON/OFF2 ir _RCD, negali būti naudojami šoninėje sienelėje.
Tik profesionalūs elektrikai gali atlikti pirmąją instaliaciją ir prijungti kištukus prie laidų.

Warning:

Naudojimas pagal paskirtį
  • Kištukiniai lizdai 250 V, prijungimui prie F tipo kištuko.
  • Montuoti tik į atitinkamas kiaurymes.

Netinkamas naudojimas
  • Nederinama su moduliais Nr. 928470 dyd. CEE400 / 5, AIR / S, STOP, ON / OFF1, ON / OFF2, RCD.
  • Nenaudoti lauke arba patalpose, kuriose yra daug drėgmės.
  • Nenaudokite potencialiai sprogiose atmosferose.
  • Saugokite nuo stipraus karščio, tiesioginių saulės spindulių, atviros liepsnos ar tiesioginio sąlyčio su vandeniu.