{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| medžiagos storis | 1 mm | |
| Spalvos pasirinkimas | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Plotis | 40 mm | |
| Gylis | 100 mm | |
| maksimalus komplektavimas su perforuotąja sienele | 1 × Nr. 928070 arba Nr. 928071 | |
| Svoris | 3 kg | |
| Produkto rūšis | Atramos |
| Produkto numeris | 928030 481 | |
| EAN / GTIN | 4062406112295 | |
| Gamintojo numeris | 928030 481 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |