Perforuota sienelė dvipusė, Tinka modeliui: 1000

Prekės Nr.: 928071 1000
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Tiekimo terminas 6-8 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
Standartinės konfigūracijos paprastai pristatomos greičiau.

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tinka modeliui Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Hoffmann perforuota sienelė: 9×9
  • Spalvos pasirinkimas: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

medžiagos storis 1 mm
Hoffmann perforuota sienelė 9×9 mm
Spalvos pasirinkimas RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Aukštis 481 mm
Plotis 920 mm
Gylis 25 mm
tinka modeliui 1000 mm
Leistinoji apkrova 100 kg
Perforuota sienelė iš abiejų pusių
Svoris 12 kg
Produkto rūšis Perforuota sienelė

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 928071 1000
EAN / GTIN 4062406112691
Gamintojo numeris 928071 1000
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Ant dvipusio modelio perforuotos sienelės priedus galima kabinti iš abiejų pusių, nepriklausomai vienai nuo kitos.
Perforuotos sienelės iš lakštinio plieno, □ 9×9 mm kiaurymės, išsidėsčiusios kas 37 mm, perforuotų sienelių priedams sukabinti.
Išlankstyta iš tvirto lakštinio plieno tvarkingam įrankių laikymui.

Tinka:

Prisukti tarp atraminių rėmų Nr. 928010, montavimo vežimėlių Nr. 918590 ir skiriamųjų sienelių Nr. 955430 ir 955431.

Spalva:

Šviesiai pilkos spalvos RAL 7035, dažyta milteliniu būdu.

Pastaba:

Priedus lentynoms rasite 95-ajame skyriuje.

Warning:

Naudojimas pagal paskirtį
  • Darbastalį naudokite tik tuo atveju, jei jis yra nepriekaištingos techninės būklės.
  • Nedelsdami pašalinkite visus gedimus, kurie gali pakenkti saugai.
  • Komponentus montuokite tik tam skirtose angose. Modifikuokite ir pertvarkykite tik naudodami patvirtintus „Hoffmann Group“ priedus.
  • Skirtas pramoniniam naudojimui patalpose.
  • Naudokite ant sauso ir tvirto pagrindo.
  • Naudoti tik sausoje aplinkoje.

Netinkamas naudojimas
  • Nestovėkite ir nesėdėkite ant darbastalio.
  • Nevežkite žmonių.
  • Nenaudokite nuožulniose vietose.
  • Nenaudokite potencialiai sprogiose atmosferose.
  • Saugokite nuo vandens, kritulių ir taršos.
  • Nenaudokite ten, kur pagrindas nėra kietas ir tvirtas.
  • Neperkraukite darbastalio, stalviršio, stalčių ir lentynos.
  • Savavališkai nedarykite jokių pakeitimų.