Kampinis stalviršis su tamsiai pilka plastikine danga (Eluplan), Tinka sujungti plokštes, kurių gylis: 750mm

Prekės Nr.: 926332 750
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Tiekimo terminas 3-4 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tinka sujungti plokštes, kurių gylis (mm) Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

  • Plokštelės storis: 50

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Plokštelės storis 50 mm
tinka sujungti plokštes, kurių gylis 750 mm
Stalviršio medžiaga ST medienos pagrindas su Eluplan plastiko danga
Stalviršio danga Eluplan (plastikas), (linoleumo danga)
Dangos storis 2 mm
Stalviršio paviršius Antistatinė danga, atspari trinčiai, vidutinio kietumo, neatspari šviesai
Plastikinės dangos spalva tamsiai pilka
Kampinė įstriža 45°
Apvadas 4-pusis
ABS apvadas 3 mm
Produkto rūšis Darbastalio stalviršis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 926332 750
EAN / GTIN 4062406107178
Gamintojo numeris 926332 750
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Dydis 1000×1000×50 mm su 45° skersiniu, skirtu 750 mm plokštės gyliui.

Tinka:

Kojos Nr. 927000927042, Nr. 927062927068.