{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Konstrukcija | Plieninių vamzdžių konstrukcija | |
| medžiagos storis | 1,5 mm | |
| Spalvos pasirinkimas | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Aukščio reguliavimo ribos | 800 mm - 950 mm | |
| Plotis | 50 mm | |
| Gylis | 475 mm | |
| tinka plokštėms, kurių plotis | 750 mm | |
| Produkto rūšis | Kojos / apatinė dalis |
| Produkto numeris | 927042 800 | |
| EAN / GTIN | 4062406107864 | |
| Gamintojo numeris | 927042 800 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |