{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia | 30 kg | |
| Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas) | 100 % | |
| Stalčių ištraukimas | Ištraukimo fiksatorius | |
| Atskirų stalčių fiksatorius | Darbas viena ranka | |
| Hoffmann perforuota sienelė | 9×9 mm | |
| Stalčių naudingasis gylis G | 20×16 | |
| Cilindrinė spyna | modulinė apyraktė | |
| Serija | ToolTruck; Darbastalis su ratukais ToolTruck | |
| Aukštis | 1 000 mm | |
| Plotis | 1 195 mm | |
| Gylis | 500 mm | |
| Stalčiaus naudingasis plotis | 500 mm | |
| Stalčiaus naudingasis gylis | 400 mm | |
| Stalčių naudingasis plotis G | 20 | |
| Stalčių naudingasis gylis G | 16 | |
| Stalčių skaičius | 8 | |
| Atitinkamas konfigūratorius | taip | |
| Produkto rūšis | stumdomas darbastalis |
| Produkto numeris | 914564 8 | |
| EAN / GTIN | 4045197892270 | |
| Gamintojo numeris | 914564 8 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |