Įstatomos skiriamosios sienelės Plotis 12G, Tinka stalčiams, kurių priekio aukštis: 100mm

Prekės Nr.: 951821 100
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo 1 vnt.
    4,02 € / 1 vnt.
  • Nuo 5 vnt.
    3,35 € / 1 vnt.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
475 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tinka stalčiams, kurių priekio aukštis (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Aukštis 75 mm
Plotis 300 mm
Plotis  G 12
tinka stalčiui, kurio priekio aukštis 100 mm
Produkto rūšis Stalčių skiriamoji sienelė

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 951821 100
EAN / GTIN 4062406138820
Gamintojo numeris 951821 100
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Į skiriamąsias juostas su įpjovomis įstatomos plastikinės skiriamosios sienelės smulkesniam stalčių suskirstymui.

Tinka:

Visos skiriamosios juostelės su įpjovomis iš plastiko. Atkreipkite dėmesį į stalčiaus priekinį aukštį!

Pastaba:

Naudingasis įstatomos skiriamosios sienelės plotis = plotis 12 mm. Pvz., Nr. 951751, plotis 5G: naudingasis plotis = 125 mm - 12 mm = 113 mm.