Saugus peilis QuickBack™ su 2K rankena ir darbiniu smaigaliu, su 1 nulaužiama geležte Razar Black, Geležtės plotis: 18mm

Prekės Nr.: 845080 18
Naujas produktas
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
87 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Geležtės plotis (mm) Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Peilio ilgis be geležtės 182 mm
Geležtės ilgis 100 mm
Geležtės plotis 18 mm
Geležtės storis 0,5 mm
Geležtės laužomųjų dalių skaičius 8
Produkto rūšis Saugus matuoklis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 845080 18
EAN / GTIN 4975364113122
Gamintojo numeris DFC579-SY-EUR
Gamintojas / atsakingas asmuo Tajima Tools GmbH, Grüner Weg 7, 99867 GOTHA, Germany, www.tajima.ch

Aprašymas

Modelis:

Įstumiamos / išstumiamos geležtės įstatytos į precizinę metalinę kreipiančiąją. Kokybiškos geležtės ypač aštrios, labai patvarios.
Unikalus saugus montažinis peilis, be GS ženklo, su patogia 2-jų komponentų rankena ir precizine geležtės kreipiančiąja. Daugiafunkciu kreipiančiosios galu galima atidaryti skardines, atsukti varžtus, atidaryti kartonines dėžes ir pan. Rankenos gale papildomai yra metalinis pelekas kartoninėms dėžėms atidaryti. Su 1 nulaužiama geležte (panašus į Nr. 845021 dyd. 10), 8 dalių. 18 mm pločio.

Privalumai:

Suderina 2 peilių tipus į vieną: Saugus peilis ir montažinis peilis.
  • Slankiklis užfiksuotas: aukštos kokybės montažinis peilis.
  • Pastūmus slankiklį į priekį, gaunamas visavertis saugus peilis, t. y. paleidus slankiklį, geležtė įsitraukia į specialaus plieno korpusą.

Ypatingai universalus peilis!

Atsarginė dalis:

Atsargines geležtes žr. Nr. 845010 dyd. 10; 845019 dyd. 50; 845021 dyd. 10; 845023 dyd. 50.