Nulaužiamų geležčių rinkinys, 10 vnt., 18 mm „multisharp“, Skaičius: 10

Prekės Nr.: 845021 10
Rinkinio kaina 10 vnt. (0,52 € / 1 vnt.)
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
904 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Skaičius Rinkinio kaina 10 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Geležtės ilgis 100 mm
Geležtės plotis 18 mm
Geležtės storis 0,5 mm
Geležtės laužomųjų dalių skaičius 8
Geležčių skaičius 10
Produkto rūšis Geležtė

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 845021 10
EAN / GTIN 2050001962492
Gamintojo numeris 2057.0500/AB 22
Gamintojas / atsakingas asmuo LUTZ GmbH & Co. KG, Piepersberg 20, 42653 SOLINGEN, Germany, www.lutz-blades.com

Aprašymas

Modelis:

Labai tiksliai ir ypatingai aštriai išgaląsta geležtė.
Juoda geležtė ‑ Lutz® multisharp, Premium grūdintos bei puikiai užgaląstos geležtės.

Tinka:

Peiliai Nr. 845000845035 ir 845039845090, kiekvienas 18 dydžio.