Peilis su 1K rankena su 3 nulaužiamomis geležtėmis, Geležtės plotis: 9mm

Prekės Nr.: 844975 9
Naujas produktas
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
29 534 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Geležtės plotis (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Peilio ilgis be geležtės 130 mm
Geležtės ilgis 80 mm
Geležtės plotis 9 mm
Geležtės storis 0,4 mm
Geležtės laužomųjų dalių skaičius 13
Produkto rūšis Peiliai

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 844975 9
EAN / GTIN 4069515023399
Gamintojo numeris 844975 9
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Įstumiamos / išstumiamos geležtės įstatytos į precizinę metalinę kreipiančiąją, užsifiksuoja automatiškai. Kokybiškos geležtės ypač aštrios, labai patvarios.
Kokybiško plastiko rankena, su 3 nulaužiamomis geležtėmis (panaši į Nr. 844910 dyd. 10), 13 dalių, 9 mm pločio.

Atsarginė dalis:

Atsargines geležtes žr. Nr. 844910 dyd. 10; 844915 dyd. 10 ir 844917 dyd. 10.