Nulaužiamų geležčių rinkinys, 10 vnt., 9 mm „longlife“, TiN, Skaičius: 10

Prekės Nr.: 844915 10
Rinkinio kaina 10 vnt. (0,48 € / 1 vnt.)
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
3 867 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Skaičius Rinkinio kaina 10 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Geležtės ilgis 80 mm
Geležtės plotis 9 mm
Geležtės storis 0,4 mm
Geležtės laužomųjų dalių skaičius 13
Geležčių skaičius 10
Danga TiN
Produkto rūšis Geležtė

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 844915 10
EAN / GTIN 2050001962386
Gamintojo numeris AB10-1000(1700.0400-1000)
Gamintojas / atsakingas asmuo LUTZ GmbH & Co. KG, Piepersberg 20, 42653 SOLINGEN, Germany, www.lutz-blades.com

Aprašymas

Modelis:

Ašmenys dengti TiN danga.
Kieta geležtė - Lutz® longlife, su TiN danga dengtais ašmenimis mažesniam geležtės dilimui ir žymiai didesniam patvarumui užtikrinti. Priklausomai nuo pjaunamos medžiagos patvarumas padidėja 2 8 kartus.