{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| ⌀ | 18 mm | |
| Ašmenys | HM | |
| Norma | DIN 8039; ISO 5468 | |
| Darbas su smūgiu / be smūgio | Smūginis gręžimas | |
| Kotas | Cilindrinis kotas | |
| Darbinis ilgis | 95 mm | |
| Bendras ilgis | 160 mm | |
| Koto ⌀ | 12,75 mm | |
| Produkto rūšis | Akmens grąžtas |
| Produkto numeris | 786001 18 | |
| EAN / GTIN | 4058546404406 | |
| Gamintojo numeris | 4932480155 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Germany, www.milwaukeetool.de |