Grąžtas betonui, ⌀: 11mm

Prekės Nr.: 786001 11
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
246 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Ašmenys: HM
  • Norma: DIN 8039; ISO 5468
  • Darbas su smūgiu / be smūgio: Smūginis gręžimas
  • Kotas: Cilindrinis kotas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

11 mm
Ašmenys HM
Norma DIN 8039; ISO 5468
Darbas su smūgiu / be smūgio Smūginis gręžimas
Kotas Cilindrinis kotas
Darbinis ilgis 90 mm
Bendras ilgis 150 mm
Koto ⌀ 11 mm
Produkto rūšis Akmens grąžtas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 786001 11
EAN / GTIN 4058546404307
Gamintojo numeris 4932480145
Gamintojas / atsakingas asmuo Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Germany, www.milwaukeetool.de

Aprašymas

Modelis:

Grąžtas su plastiškai kietomis kietlydinio plokštelėmis, prilituotomis aukštoje temperatūroje. Asimetrinė griovelių forma labai gerai tinka metalo drožlėms pašalinti.
Smūginiai grąžtai su tvirta kietlydinio pjovimo plokštele.

Paskirtis:

Geriausiai tinka mūrvinių lizdams gręžti perforatoriais betone, mūre, natūraliame ir dirbtiniame akmenyje.
Taip pat ir kietos bei minkštos medienos, plastiko, akrilo ir keramikos gręžimui.
Pakoregavus pjovimo briaunas, galima gręžti ir grūdintąjį plieną.