Riešutmedžio plaktuko kotas, Plaktuko galvutei, kurios ⌀: 25mm

Prekės Nr.: 755140 25
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
17 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Plaktuko galvutei, kurios ⌀ (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija SUPERCRAFT
Koto ilgis 280 mm
galvutės ⌀ 25 mm
Produkto rūšis Kotas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 755140 25
EAN / GTIN 4030618301998
Gamintojo numeris 3566.025
Gamintojas / atsakingas asmuo Erwin Halder KG, Erwin-Halder-Straße 5-9, 88480 ACHSTETTEN, Germany, www.halder.com

Aprašymas

Tinka:

Plaktukas be atatrankos „Supercraft“ Nr. 755100, dyd. 80 ir 100 plaktukui Nr. 755400.

Tiekiama:

Nuo dyd. 30+35 su pleištu (dyd. 25 be pleišto).