Plaktukas be atatrankos su riešutmedžio kotu, Plaktuko galvutės ⌀: 25mm

Prekės Nr.: 755100 25
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
334 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Plaktuko galvutės ⌀ (mm) Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Plaktuko galvutės ⌀ 25 mm
Serija SUPERCRAFT
Galvutės ilgis su antgaliais 105 mm
Bendras ilgis 305 mm
Svoris 0,25 kg
Korpuso- koto saugiklis Aliumininis pleištas ir apsauginis kaištis
Korpuso medžiaga Plieninis vamzdis
Darbinė medžiaga Nailonas, baltos spalvos, kietas
Žaliava Kotas Riešutmedis
Paviršius Dažyta milteliniu būdu
be atatrankos taip
Produkto rūšis Plaktukas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 755100 25
EAN / GTIN 4030618301585
Gamintojo numeris 3366.025
Gamintojas / atsakingas asmuo Erwin Halder KG, Erwin-Halder-Straße 5-9, 88480 ACHSTETTEN, Germany, www.halder.com

Aprašymas

Modelis:

Tvirta plieninė vidurinė dalis su keičiamais antgaliai iš geriausio, nesusidėvinčio nailono. Be atatrankos dėl plieno rutuliukų plaktuko korpuse.
Kotas iš 1a riešutmedžio.

Paskirtis:

Detalių uždėjimui bei pakreipimui ant darbinių paviršių arba atsargiam darbui kalant ar montuojant.

Atsarginė dalis:

Atsarginius antgalius iš nailono žr. Nr. 754910.
Atsarginis riešutmedžio kotas žr. Nr. 755140.