Plaktukas be atatrankos su nailoniniais antgaliais Superglas kotas, Plaktuko galvutės ⌀: 22mm

Prekės Nr.: 754800 22
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
123 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Plaktuko galvutės ⌀ (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Plaktuko galvutės ⌀ 22 mm
Serija PB 303
Galvutės ilgis su antgaliais 75 mm
Koto ilgis 250 mm
Bendras ilgis 270 mm
Svoris 0,239 kg
Korpuso medžiaga Plienas
Darbinė medžiaga Nailonas, baltos spalvos
Žaliava Kotas Stiklo pluoštas
be atatrankos taip
Produkto rūšis Plaktukas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 754800 22
EAN / GTIN 7610733087068
Gamintojo numeris 303.1

Aprašymas

Modelis:

Tvirta plieninė vidurinė dalis su tvirtinimo kakliuku ir pavalkėliu, skirtais antgaliams tvirtinti. Antgaliai iš nesusidėvinčio nailono (vidutinio kietumo).
Su patvariu kotu iš SUPERGLAS stiklo pluošto, rankena iš juodo plastiko.
Be atatrankos dėl svorių plaktuko korpuse. Pakeliant svoriai nusviedžiami žemyn ir veikia priešingai atmušimui.

Paskirtis:

Detalių uždėjimui bei pakreipimui ant darbinių paviršių arba atsargiam darbui kalant ar montuojant.

Atsarginė dalis:

Atsarginius įdėklus žr. Nr. 754720 ir 754730.