Plaktukas be atatrankos su nailoniniais antgaliais Superglas kotas, Plaktuko galvutės ⌀: 27mm

Prekės Nr.: 754800 27
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
96 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Plaktuko galvutės ⌀ (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Plaktuko galvutės ⌀ 27 mm
Serija PB 303
Galvutės ilgis su antgaliais 90 mm
Koto ilgis 265 mm
Bendras ilgis 290 mm
Svoris 0,33 kg
Korpuso medžiaga Plienas
Darbinė medžiaga Nailonas, baltos spalvos
Žaliava Kotas Stiklo pluoštas
be atatrankos taip
Produkto rūšis Plaktukas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 754800 27
EAN / GTIN 7610733087075
Gamintojo numeris 303.2

Aprašymas

Modelis:

Tvirta plieninė vidurinė dalis su tvirtinimo kakliuku ir pavalkėliu, skirtais antgaliams tvirtinti. Antgaliai iš nesusidėvinčio nailono (vidutinio kietumo).
Su patvariu kotu iš SUPERGLAS stiklo pluošto, rankena iš juodo plastiko.
Be atatrankos dėl svorių plaktuko korpuse. Pakeliant svoriai nusviedžiami žemyn ir veikia priešingai atmušimui.

Paskirtis:

Detalių uždėjimui bei pakreipimui ant darbinių paviršių arba atsargiam darbui kalant ar montuojant.

Atsarginė dalis:

Atsarginius įdėklus žr. Nr. 754720 ir 754730.