Riešutmedžio kotas su apsaugine koto įvore ir žiediniu pleištu, Koto ilgis: 280mm

Prekės Nr.: 751650 280
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
25 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Koto ilgis (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Koto ilgis 280 mm
galvutės ⌀ 22 mm
Koto apsauga Nailonas
Medžiaga Riešutmedis
Produkto rūšis Kotas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 751650 280
EAN / GTIN 4045197379610
Gamintojo numeris 751650 280
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Lenktas riešutmedžio medienos kotas su apsaugine koto įvore ir žiediniu pleištu.

Tinka:

GARANT šaltkalvio plaktukai Nr. 750110 ir GARANT plaktukai minkštais galais Nr. 754120 / 754160.

Tinka:

Nr. 750110 svoris: 200 g
Nr. 754120 / 754160 galvutės ⌀: 22 mm

Pastaba:

Skirta plaktukams Nr. 750110 dyd. 100 žr. atsarginis kotas Nr. 751700 dyd. 260.