Plaktuko kotas, Koto ilgis: 250mm

Prekės Nr.: 751700 250
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
137 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Koto ilgis (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Norma DIN 5111
Koto ilgis 250 mm
plaktukams, kurių svoris 0,05 kg
Produkto rūšis Kotas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 751700 250
EAN / GTIN 4028656481901
Gamintojo numeris 48202500
Gamintojas / atsakingas asmuo Leonhardt Fohrmann GmbH, Natrup 19, 48329 HAVIXBECK, Germany, www.stiele-fohrmann.de

Aprašymas

Modelis:

Iš medienos be šakų, kokybės klasė 1a. Augęs tiesiai. Pluoštas eina lygiagrečiai koto ašiai. Paviršius glotniai nušlifuotas ir vaškuotas.
Lenkta forma.

Standartas:

DIN 5111 ir DIN 5112.

Tinka:

Plaktukai su ovalia ąsele pagal DIN.

Pastaba:

Netinka plaktukams Nr. 750125 ir 750810.