Nailoninė raketė ir nailoninis mušeklis, be atatrankos, Galvos ⌀: 10mm

Prekės Nr.: 745250 10
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
51 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Galvos ⌀ (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija SUPERCRAFT
Galvos ⌀ 10 mm
visas ilgis 168 mm
Produkto rūšis Pramuštuvas / puansonas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 745250 10
EAN / GTIN 4030618302056
Gamintojo numeris 3408.010
Gamintojas / atsakingas asmuo Erwin Halder KG, Erwin-Halder-Straße 5-9, 88480 ACHSTETTEN, Germany, www.halder.com

Aprašymas

Modelis:

Plieninis vidurys su keičiamais nailoniniais antgaliais.

Pastaba:

Atskirus nailoninius įdėklus galima užsakyti Nr. 754910.