Fiksavimo žiedų replės, Tipas: J6

Prekės Nr.: 719795 J6
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
14 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Tvirtinimo žiedų replių naudojimas: Vidinis žiedas, tiesus

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Tvirtinimo žiedų replių naudojimas Vidinis žiedas, tiesus
visas ilgis 580 mm
vidiniams fiksavimo žiedams, kurių ⌀ 252 mm - 400 mm
Smaigalių ⌀ 4,5 mm
Norma DIN 5256 C
Forma C
Žiaunų forma tiesus
Medžiaga Valcuotas plienas
Viršūnės medžiaga Specialus įrankių plienas, grūdintas alyva
Paviršius dažyta juodai milteliniu būdu
Rankena su fiksatoriumi taip
Keičiami galiukai taip
Produkto rūšis Fiksavimo žiedų replės

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 719795 J6
EAN / GTIN 4003773024927
Gamintojo numeris 44 10 J6
Gamintojas / atsakingas asmuo KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Germany, www.knipex.de

Aprašymas

Modelis:

Rankenos iš plieno skardos su nustatymo įtaisu.
Su įmontuotais smaigaliais.
C forma − tiesios žiaunos.

Privalumai:

Įmontuoti smaigaliai pakelia dideles apkrovas, iki 10 kartų stabilesni už prisuktus smaigalius.

Paskirtis:

Įdėti ir išimti tvirtinimo žiedams.

Standartas:

DIN 5256 C ir D − vidiniams fiksavimo žiedams.