{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Tvirtinimo žiedų replių naudojimas | Vidinis žiedas, lenktas | |
| visas ilgis | 590 mm | |
| vidiniams fiksavimo žiedams, kurių ⌀ | 122 mm - 300 mm | |
| Smaigalių ⌀ | 3,5 mm | |
| Norma | DIN 5256 D | |
| Forma | D | |
| Žiaunų forma | Galai lenkti 90° kampu | |
| Medžiaga | Valcuotas plienas | |
| Viršūnės medžiaga | Specialus įrankių plienas, grūdintas alyva | |
| Paviršius | dažyta juodai milteliniu būdu | |
| Rankena su fiksatoriumi | taip | |
| Keičiami galiukai | taip | |
| Produkto rūšis | Fiksavimo žiedų replės |
| Produkto numeris | 719795 J51 | |
| EAN / GTIN | 4003773024958 | |
| Gamintojo numeris | 44 20 J51 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Germany, www.knipex.de |