{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Tvirtinimo žiedų replių naudojimas | Vidinis žiedas, tiesus | |
| visas ilgis | 180 mm | |
| vidiniams fiksavimo žiedams, kurių ⌀ | 19 mm - 60 mm | |
| Smaigalių ⌀ | 1,8 mm | |
| Norma | DIN 5256 C | |
| Forma | C | |
| Žiaunų forma | tiesus | |
| Rankena | su plastikine danga | |
| Medžiaga | Specialusis plienas | |
| Viršūnės medžiaga | Specialusis plienas | |
| Paviršius | su pilka antikorozine danga | |
| su ribotuvu | ne | |
| Rankena su fiksatoriumi | taip | |
| Keičiami galiukai | ne | |
| Produkto rūšis | Fiksavimo žiedų replės |
| Produkto numeris | 719790 J2 | |
| EAN / GTIN | 4003773048534 | |
| Gamintojo numeris | 48 11 J2 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Germany, www.knipex.de |