Tikslios fiksavimo žiedų replės, Tipas: J1

Prekės Nr.: 719790 J1
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
524 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Tvirtinimo žiedų replių naudojimas: Vidinis žiedas, tiesus

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Tvirtinimo žiedų replių naudojimas Vidinis žiedas, tiesus
visas ilgis 140 mm
vidiniams fiksavimo žiedams, kurių ⌀ 12 mm - 25 mm
Smaigalių ⌀ 1,25 mm
Norma DIN 5256 C
Forma C
Žiaunų forma tiesus
Rankena su plastikine danga
Medžiaga Specialusis plienas
Viršūnės medžiaga Specialusis plienas
Paviršius su pilka antikorozine danga
su ribotuvu ne
Rankena su fiksatoriumi taip
Keičiami galiukai ne
Produkto rūšis Fiksavimo žiedų replės

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 719790 J1
EAN / GTIN 4003773048527
Gamintojo numeris 48 11 J1
Gamintojas / atsakingas asmuo KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Germany, www.knipex.de

Aprašymas

Modelis:

Rankena ir lankstas kaldinti. Rankena ir lankstas kaldinti, itin tiksliai apdoroti ir įspausti į replių korpusą.
Replės dengtos pilka antikorozine danga. Rankenos padengtos plastiku.
Su įmontuotais smaigaliais.
C forma − tiesios žiaunos.

Privalumai:

Įmontuoti smaigaliai pakelia dideles apkrovas, iki 10 kartų stabilesni už prisuktus smaigalius.

Paskirtis:

Įdėti ir išimti tvirtinimo žiedams.

Standartas:

DIN 5256 C ir D − vidiniams fiksavimo žiedams.