Preciziškų tvirtinimo žiedų replių rinkinys vidiniams ir išoriniams žiedams, Replių skaičius: 8

Prekės Nr.: 700156 8
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
196 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Replių skaičius Rinkinio kaina 8 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Tvirtinimo žiedų replių naudojimas: Vidinis žiedas, lenktas; Išorinis žiedas, lenktas; Vidinis žiedas, tiesus; Išorinis žiedas, tiesus

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Replių skaičius 8
Tvirtinimo žiedų replių naudojimas Vidinis žiedas, lenktas; Išorinis žiedas, lenktas; Vidinis žiedas, tiesus; Išorinis žiedas, tiesus
Norma DIN 5256 C ir D; DIN 5254 A ir B
vidiniam fiksavimo žiedui, kurio ⌀ 12 – 25; 19 – 60 mm
išorinių fiksavimo žiedų ⌀ 10 – 25; 19 – 60 mm
Vidinių fiksavimo žiedų replių smaigalių ⌀ 1,25; 1,8 mm
Išorinių fiksavimo žiedų replių smaigalių ⌀ 1,25; 1,8 mm
Bendras maksimalus vidinių fiksavimo žiedų replių ilgis 130; 140; 170; 180 mm
Bendras maksimalus išorinių fiksavimo žiedų replių ilgis 130; 140; 175; 185 mm
Produkto rūšis Fiksavimo žiedų replės

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 700156 8

Aprašymas

Modelis:

Rankena ir lankstas kaldinti, smaigaliai iš specialiojo plieno, itin tiksliai apdoroti; įspausti į replių korpusą. Juodos replės, galvutė nušlifuota, plastiku padengtos rankenos.
Išorinių tvirtinimo žiedų replių lankstas su integruota atidarymo spyruokle.

Privalumai:

Įmontuoti smaigaliai pakelia dideles apkrovas, iki 10 kartų stabilesni už prisuktus smaigalius.

Standartas:

DIN 5256 C ir D − vidiniams tvirtinimo žiedams.
DIN 5254 A ir B − išoriniams fiksavimo žiedams.

Tiekiama:

Po 1 tvirtinimo žiedų reples Nr. 719790 dyd. J1; J2; J11; J21.
Po 1 tvirtinimo žiedų reples Nr. 719890 dyd. A1; A2; A11; A21.

Pastaba:

Rinkinį su lagaminu žr. Nr. 700155 dyd. 8