Preciziškų tvirtinimo žiedų replių rinkinys vidiniams ir išoriniams žiedams, Replių skaičius: 4

Prekės Nr.: 700155 4
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
235 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Replių skaičius Rinkinio kaina 4 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Tvirtinimo žiedų replių naudojimas: Išorinis žiedas, tiesus; Vidinis žiedas, tiesus

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Replių skaičius 4
Tvirtinimo žiedų replių naudojimas Išorinis žiedas, tiesus; Vidinis žiedas, tiesus
Norma DIN 5256 C ir D; DIN 5254 A ir B
vidiniam fiksavimo žiedui, kurio ⌀ 12 – 25; 19 – 60 mm
išorinių fiksavimo žiedų ⌀ 10 – 25; 19 – 60 mm
Vidinių fiksavimo žiedų replių smaigalių ⌀ 1,25; 1,8 mm
Išorinių fiksavimo žiedų replių smaigalių ⌀ 1,25; 1,8 mm
Bendras maksimalus vidinių fiksavimo žiedų replių ilgis 140; 180 mm
Bendras maksimalus išorinių fiksavimo žiedų replių ilgis 140; 185 mm
Sudėta į Medžiaginis suvyniojamas dėklas
Produkto rūšis Fiksavimo žiedų replės

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 700155 4
EAN / GTIN 4003773050056
Gamintojo numeris 00 19 57
Gamintojas / atsakingas asmuo KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Germany, www.knipex.de

Aprašymas

Modelis:

Rankena ir lankstas kaldinti, smaigaliai iš specialiojo plieno, itin tiksliai apdoroti; įspausti į replių korpusą. Juodos replės, galvutė nušlifuota, plastiku padengtos rankenos.
Išorinių tvirtinimo žiedų replių lankstas su integruota atidarymo spyruokle.

Privalumai:

Įmontuoti smaigaliai pakelia dideles apkrovas, iki 10 kartų stabilesni už prisuktus smaigalius.

Standartas:

DIN 5256 C ir D − vidiniams fiksavimo žiedams.
DIN 5254 A ir B − išoriniams fiksavimo žiedams.

Tiekiama:

Po 1 tvirtinimo žiedą Nr. 719790 dyd. J1 ir J2.
Po 1 tvirtinimo žiedą Nr. 719890 dyd.A1 ir A2.