Atsuktuvas su ergonomiška rankena varžtams su įpjova, Ašmenų plotis b: 7mm

Prekės Nr.: 660701 7
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 027 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Ašmenų plotis b (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Ašmenų plotis b 7 mm
Ašmenų / briaunos storis a 1,2 mm
Geležtės ilgis 125 mm
visas ilgis 225 mm
Šešiabriaunis pagalbinis raktas 10 mm
Perdavos profilis Plokščias atsuktuvas
Produkto rūšis Atsuktuvai

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 660701 7
EAN / GTIN 4045197951458
Gamintojo numeris 660701 7
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Daugiakomponentė ergonomiška rankena su dinamometrine ir optimizuoto komforto zona. 6-briaunė geležtė iš chromo vanadžio plieno, paviršius chromuotas. Aukštos kokybės chromuoti galai optimaliai apsaugoti nuo rūdžių.
Nuo 5,5 dydžio su 6-briauniu antgaliu raktui padėti.