{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Ašmenų plotis b | 5,5 mm | |
| Ašmenų / briaunos storis a | 1 mm | |
| Geležtės ilgis | 100 mm | |
| visas ilgis | 200 mm | |
| Šešiabriaunis pagalbinis raktas | 8 mm | |
| Perdavos profilis | Plokščias atsuktuvas | |
| Produkto rūšis | Atsuktuvai |
| Produkto numeris | 660701 5,5 | |
| EAN / GTIN | 4045197951441 | |
| Gamintojo numeris | 660701 5,5 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |