{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| maksimalus sukimo momentas | 1 000 cNm | |
| Priveržimo kryptis | Dešininis priveržimas | |
| Užveržimo momento matavimo tikslumas | ±6 % | |
| Antgalių laikiklis | D 6,3; F 6,3 | |
| Patikros protokolas | Gamintojo patikros sertifikatas | |
| Bendras ilgis L | 198 mm | |
| Sūkių momento ribos | 400 cNm - 1 000 cNm | |
| Sūkių momento ribos | 4 Nm - 10 Nm | |
| Skalės padalijimas, 1 padala = | 10 cNm | |
| Indikatorius | analoginis | |
| Suveikimo signalas | jutiklinis | |
| Atlaisvinimo principas | mechaninė slydimo mova | |
| Prijungimo forma | Terkšlės galvutė 1/4 colio | |
| Matavimo prietaisai | mechaninis | |
| Nustatytas užveržimo momentas | ne | |
| Duomenys protokoluojami | ne | |
| Atlaisvinimo vertės nustatymas | su nustatymo skale | |
| Feedback | ryškus | |
| Padalos vertė, pasirenkama | Nm; cNm | |
| Matavimo būdas | Sukimo momentas | |
| Reguliuojama atlaisvinimo vertė | reguliuojama | |
| Norma | DIN EN ISO 6789 | |
| Produkto rūšis | Dinamometrinis atsuktuvas |
| Produkto numeris | 659985 1000 | |
| EAN / GTIN | 4000896260089 | |
| Gamintojo numeris | 6005CT-100 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Germany, www.hazet.com |