Dinamometrinis atsuktuvas su 1/4 colių antgalių laikikliu, su skale, automatiškai atsilaisvinantis, Maksimalus sukimo momentas: 600cNm

Prekės Nr.: 659985 600
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

reikia užklausti
Yra sandėlyje
86 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Maksimalus sukimo momentas (cNm) Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

  • Priveržimo kryptis: Dešininis priveržimas
  • Užveržimo momento matavimo tikslumas: ±6
  • Antgalių laikiklis: D 6,3; F 6,3
  • Patikros protokolas: Gamintojo patikros sertifikatas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

maksimalus sukimo momentas 600 cNm
Priveržimo kryptis Dešininis priveržimas
Užveržimo momento matavimo tikslumas ±6 %
Antgalių laikiklis D 6,3; F 6,3
Patikros protokolas Gamintojo patikros sertifikatas
Bendras ilgis L 198 mm
Sūkių momento ribos 100 cNm - 600 cNm
Sūkių momento ribos 1 Nm - 6 Nm
Skalės padalijimas, 1 padala = 10 cNm
Indikatorius analoginis
Suveikimo signalas jutiklinis
Atlaisvinimo principas mechaninė slydimo mova
Prijungimo forma Terkšlės galvutė 1/4 colio
Matavimo prietaisai mechaninis
Nustatytas užveržimo momentas ne
Duomenys protokoluojami ne
Atlaisvinimo vertės nustatymas su nustatymo skale
Feedback ryškus
Padalos vertė, pasirenkama Nm; cNm
Matavimo būdas Sukimo momentas
Reguliuojama atlaisvinimo vertė reguliuojama
Norma DIN EN ISO 6789
Produkto rūšis Dinamometrinis atsuktuvas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 659985 600
EAN / GTIN 4000896260065
Gamintojo numeris 6005CT-60
Gamintojas / atsakingas asmuo HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Germany, www.hazet.com

Aprašymas

Modelis:

  • Lengvai įskaitomas dėl didelio, aiškaus ekrano.
  • Trumpas 36° paleidimo kelias su aiškiai girdimu signalu.
  • Antgalių laikiklis (1/4 colių - D 6,3 / F 6,3) su fiksatoriumi – greitas antgalių keitimas viena ranka.
  • „Terkšlės funkcija“ su laisvosios eigos mechanizmu, perjungiama dešininė ∙ kairinė ∙ fiksuota ∙ leidžia greitai dirbti nuolat stebint ir prireikus priveržiant važtus net siaurose erdvėse
  • Paleidimo mechanizmas iš legiruotojo įrankių plieno - atsparus dilimui.
  • Perkrovos sankaba („Slipper“) užkerta kelią verčių viršijimui.
  • Iš spynos simbolių lengvai atpažįstama užrakinimo būsena.
  • 2K sistema iš aukštos kokybės, stiklo pluoštu sustiprinto plastiko ir minkštesnių TPE rankenų.
  • Sukant „kairėn“ galima atsukti be sukimo jėgos apribojimo.
  • „Made in Germany“
Su T formos rankena.

Funkcija:

Pasiekus nustatytą momentą, atsuktuvas aiškiai spragteli ir yra iškart vėl pasiruošęs darbui.

Standartas:

Sertifikuota pagal DIN EN ISO 6789.

Tikslumas:

±6 %.