{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| maksimalus sukimo momentas | 800 Nm | |
| Priveržimo kryptis | Dešininis ir kairinis priveržimas | |
| Užveržimo momento matavimo tikslumas | ±4 % | |
| Patikros protokolas | Gamintojo patikros sertifikatas | |
| Bendras ilgis L | 1 214 mm | |
| Sūkių momento ribos | 200 Nm - 800 Nm | |
| Sūkių momento ribos | 150 lbfft - 600 lbfft | |
| Skalės padalijimas, 1 padala = | 10 Nm | |
| Svoris | 7 300 g | |
| Pavaros keturbriaunis | 3/4 in | |
| Indikatorius | analoginis | |
| Suveikimo signalas | jutiklinis | |
| Atlaisvinimo principas | lėtas mechaninis atlaisvinimas | |
| Prijungimo forma | Varomasis kvadratas (terkšlei) | |
| Matavimo prietaisai | mechaninė | |
| Užlenkimo funkcija | taip | |
| Kontrolinė rodyklė | ne | |
| Duomenys protokoluojami | ne | |
| Atlaisvinimo vertės nustatymas | su nustatymo skale | |
| Feedback | ryškus | |
| Padalos vertė, pasirenkama | Nm; lbfft | |
| Matavimo būdas | Sukimo momentas | |
| Reguliuojama atlaisvinimo vertė | reguliuojama | |
| Norma | DIN EN ISO 6789 | |
| Produkto rūšis | Dinamometrinis raktas |
| Produkto numeris | 657755 800-3/4 |