Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Dinamometrinis raktas su skale, Maksimalus sukimo momentas − tipas: 800-1Nm

Prekės Nr.: 657755 800-1

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Maksimalus sukimo momentas − tipas (Nm) Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

  • Priveržimo kryptis: Dešininis ir kairinis priveržimas
  • Užveržimo momento matavimo tikslumas: ±4
  • Patikros protokolas: Gamintojo patikros sertifikatas
  • Pavaros keturbriaunis: 1

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

maksimalus sukimo momentas 800 Nm
Priveržimo kryptis Dešininis ir kairinis priveržimas
Užveržimo momento matavimo tikslumas ±4 %
Patikros protokolas Gamintojo patikros sertifikatas
Bendras ilgis L 1 214 mm
Sūkių momento ribos 200 Nm - 800 Nm
Sūkių momento ribos 150 lbfft - 600 lbfft
Skalės padalijimas, 1 padala = 10 Nm
Svoris 7 300 g
Pavaros keturbriaunis 1 in
Indikatorius analoginis
Suveikimo signalas jutiklinis
Atlaisvinimo principas lėtas mechaninis atlaisvinimas
Prijungimo forma Varomasis kvadratas (terkšlei)
Matavimo prietaisai mechaninė
Užlenkimo funkcija taip
Kontrolinė rodyklė ne
Duomenys protokoluojami ne
Atlaisvinimo vertės nustatymas su nustatymo skale
Feedback ryškus
Padalos vertė, pasirenkama Nm; lbfft
Matavimo būdas Sukimo momentas
Reguliuojama atlaisvinimo vertė reguliuojama
Norma DIN EN ISO 6789
Produkto rūšis Dinamometrinis raktas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 657755 800-1

Aprašymas

Modelis:

Dinamometrinis raktas, valdomas viena ranka, reguliuojamas skale, atsilaisvinantis automatiškai. Atlenkiamas atlaisvinimo mechanizmas atmeta bet kokią netyčinio perveržimo tikimybę. Kvadratas persukamas dešininiam ir kairiniam priveržimui. Integruota terkšlės funkcija.
Mato vienetai: Nm, lbfft.

Funkcija:

Pasiekęs nustatytą sukimo momento vertę, raktas aiškiai juntamai išsilenkia ir jį po to iš karto galima naudoti vėl. Ilga atlaisvinimo eiga aiškiai signalizuoja dirbančiajam, kad pasiekta nustatyta vertė.

Paskirtis:

Kontroliuojamam varžtų priveržimui pagal nustatytą sukimo momentą. Pirmiausia techninės priežiūros, montavimo ir remonto darbams, taip pat ir serijinėje gamyboje.

Standartas:

Sertifikuota pagal DIN EN ISO 6789.

Pastaba:

Sukimo momentas užtikrintu tikslumu išmatuojamas tik pasiekus kalibruotas sukimo momento ribas pagal DIN EN ISO 6789.