Dinamometrinis raktas su perjungiama terkšle Torque Lock funkcija, Tipas: 25-1/4

Prekės Nr.: 656200 25-1/4
Naujas produktas
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

reikia užklausti
Yra sandėlyje
3 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

  • Priveržimo kryptis: Dešininis priveržimas
  • Užveržimo momento matavimo tikslumas: ±4
  • Patikros protokolas: Gamintojo patikros sertifikatas
  • Pavaros keturbriaunis: 1/4

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

maksimalus sukimo momentas 25 Nm
Priveržimo kryptis Dešininis priveržimas
Užveržimo momento matavimo tikslumas ±4 %
Patikros protokolas Gamintojo patikros sertifikatas
Bendras ilgis L 300 mm
Sūkių momento ribos 2,5 Nm - 25 Nm
Skalės padalijimas, 1 padala = 0,1 Nm
Svoris 554 g
Pavaros keturbriaunis 1/4 in
Indikatorius analoginis
Suveikimo signalas akustinis; jutiklinis
Atlaisvinimo principas greitas mechaninis atlaisvinimas
Prijungimo forma Varomasis kvadratas (terkšlei)
Matavimo prietaisai mechaninis
Užlenkimo funkcija ne
Slipper funkcija ne
QuickRelease / greitojo keitimo funkcija ne
Kontrolinė rodyklė ne
Duomenys protokoluojami ne
Atlaisvinimo vertės nustatymas su nustatymo skale
Feedback akustinis signalas
Padalos vertė, pasirenkama Nm; lbfft
Matavimo būdas Sukimo momentas
Reguliuojama atlaisvinimo vertė reguliuojama
Norma DIN EN ISO 6789
Produkto rūšis Dinamometrinis raktas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 656200 25-1/4
EAN / GTIN 4013288235510
Gamintojo numeris 05075690001
Gamintojas / atsakingas asmuo Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Germany, www.wera.de

Aprašymas

Modelis:

Tvirtas, viena ranka valdomas dinamometrinis raktas (kvadratinė pavara 1/2 colio) su ergonomiška 2 komponentų rankena ir perjungiama terkšle su 45 dantimis. Lengvą iš anksto nustatytos reikšmės nustatymą ir fiksavimą užtikrina garsinis ir apčiuopiamas paspaudimas, kai skalės reikšmė pasiekiama bei geras pagrindinės bei smulkiųjų skalių įskaitomumas. Aiškiai girdimas ir juntamas atlaisvinimo mechanizmas, kai pasiekiama nustatyta sukimo momento vertė. Dešininiam priveržimui. Matavimo vienetas: Nm, lbfft.

Privalumai:

Torque Lock funkcija: Sukimo momento funkciją galima išjungti – todėl įrankis gali būti naudojamas kaip standartinė terkšlė sukant ir atsukant varžtus, taip pat nustatyto posūkio kampo programoms.

Funkcija:

Raktas atsilaisvina duodamas signalą (aiškiai girdimą ir juntamą) ir jį iš karto galima naudoti vėl.

Standartas:

Sertifikuota pagal DIN EN ISO 6789.

Tikslumas:

Nuo rodomos vertės tik veržiant į dešinę: ±4 %.

Pjovimo režimai:

Brėžinio ir formulės legenda:

l1 = svirties ilgis be įstatomo įrankio
l2 = dinamometriniame rakte reguliuojamas matmuo
l3 = svirties ilgis, įskaitant gamyklinio kalibravimo matmenį
l4 = įpjovimo įrankio matmuo
L = bendras įrankio ilgis
T1 = nustatomas sukimo momentas
T2 = nurodytas sukimo momentas

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Prisijunkite prie savo paskyros

Prisijungti

Jūsų kontaktinis asmuo

Nustatyti užsakymą

Jūsų kliento kortelė

Prašome pateikti QR kodą atsiskaitymo metu.
Gauta 
Į prekių krepšelį