{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| maksimalus sukimo momentas | 200 Nm | |
| Priveržimo kryptis | Dešininis priveržimas | |
| Užveržimo momento matavimo tikslumas | ±3 % | |
| Patikros protokolas | Gamintojo patikros sertifikatas | |
| Bendras ilgis L | 510 mm | |
| Sūkių momento ribos | 40 Nm - 200 Nm | |
| Skalės padalijimas, 1 padala = | 1 Nm | |
| Svoris | 1 543 g | |
| Pavaros keturbriaunis | 1/2 in | |
| Indikatorius | analoginis | |
| Suveikimo signalas | akustinis; jutiklinis | |
| Atlaisvinimo principas | greitas mechaninis atlaisvinimas | |
| Prijungimo forma | Varomasis kvadratas (terkšlei) | |
| Matavimo prietaisai | mechaninis | |
| Užlenkimo funkcija | ne | |
| Slipper funkcija | ne | |
| QuickRelease / greitojo keitimo funkcija | ne | |
| Kontrolinė rodyklė | ne | |
| Duomenys protokoluojami | ne | |
| Atlaisvinimo vertės nustatymas | su nustatymo skale | |
| Feedback | akustinis signalas | |
| Padalos vertė, pasirenkama | Nm; lbfft | |
| Matavimo būdas | Sukimo momentas | |
| Reguliuojama atlaisvinimo vertė | reguliuojama | |
| Norma | DIN EN ISO 6789 | |
| Produkto rūšis | Dinamometrinis raktas |
| Produkto numeris | 656200 200-1/2 | |
| EAN / GTIN | 4013288235527 | |
| Gamintojo numeris | 05075692001 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Germany, www.wera.de |