12-briaunė 1/2 colio ilga galvutė, Rakto dydis: 10mm

Prekės Nr.: 642529 10
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
602 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Rakto dydis (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Pavaros keturbriaunis: 1/2

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Rakto dydis 10 mm
Pavaros keturbriaunis 1/2 in
Norma DIN 3124; DIN 3124; DIN EN 3710; DIN EN 3709; ASME B 107.5M
⌀ iš judesio perdavos detalei pusės 15,4 mm
Ilgis 77 mm
Perdavos profilis 12-briaunės galvutės
Medžiaga Chromo vanadžio plienas
Paviršius chromuotas
su AS-drive profiliu taip
Produkto rūšis Galvutė

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 642529 10
EAN / GTIN 4062406061944
Gamintojo numeris 642529 10
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Kaldintos iš aukštos kokybės plieno, viduje pagilintos, kad greitai pagautų varžtų galvutes. Labai tikslūs vidiniai kvadratai tvirtai įstatomi į sukimo rankeną. Vidinis kvadratas DIN 3120.
Labai tikslūs galvučių dydžiai saugo varžtų galvutes ir veržles. Plonasienės darbams net ir labai ankštose vietose. 12-briaunis (dvigubas šešiabriaunis) su varžtus ir veržles tausojančiu HT-drive profiliu.

Standartas:

DIN 3124-L

Apdirbama medžiaga:

Chromo vanadžio plienas, chromuotas.

Pastaba:

Ilgas GARANT ir HOLEX 12-briaunes galvutes galite įsigyti taip pat ir colinių dydžių (GARANT: Nr. 642532; HOLEX: Nr. 642522).