{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Rakto dydis | 19 mm | |
| Pavaros keturbriaunis | 1/2 in | |
| Norma | DIN 3124; DIN 3124; DIN EN 3710; DIN EN 3709; ASME B 107.5M | |
| ⌀ iš judesio perdavos detalei pusės | 26,5 mm | |
| Ilgis | 77 mm | |
| Perdavos profilis | 12-briaunės galvutės | |
| Medžiaga | Chromo vanadžio plienas | |
| Paviršius | chromuotas | |
| su AS-drive profiliu | taip | |
| Produkto rūšis | Galvutė |
| Produkto numeris | 642529 19 | |
| EAN / GTIN | 4062406062019 | |
| Gamintojo numeris | 642529 19 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |