{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Kryžminių įpjovų dydis | 3 | |
| Pavaros keturbriaunis | 1/4 in | |
| Varžtų ⌀ | 5,3 mm - 7,2 mm | |
| ⌀ iš pavaros pusės | 11 mm | |
| Ilgis | 25 mm | |
| Perdavos profilis | Pozidriv atsuktuvas | |
| Medžiaga | Chromo vanadžio plienas | |
| Paviršius | chromuotas | |
| Produkto rūšis | Galvutė |
| Produkto numeris | 631630 3 | |
| EAN / GTIN | 4045197772923 | |
| Gamintojo numeris | 631630 3 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |