• Paskutinė galimybė! Netrukus nebebus mūsų asortimente.

1/4 colio galvutė Pozidriv varžtams, Kryžminių įpjovų dydis: 2

Prekės Nr.: 631630 2
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
212 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Kryžminių įpjovų dydis Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

  • Pavaros keturbriaunis: 1/4

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Kryžminių įpjovų dydis 2
Pavaros keturbriaunis 1/4 in
Varžtų ⌀ 3,1 mm - 5,2 mm
⌀ iš pavaros pusės 11 mm
Ilgis 25 mm
Perdavos profilis Pozidriv atsuktuvas
Medžiaga Chromo vanadžio plienas
Paviršius chromuotas
Produkto rūšis Galvutė

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 631630 2
EAN / GTIN 4045197772916
Gamintojo numeris 631630 2
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Kaldintos iš aukštos kokybės plieno, viduje pagilintos, kad greitai pagautų varžtų galvutes.

Apdirbama medžiaga:

Chromo vanadžio plienas, chromuotas.