6-briaunė 1/4 colio galvutė, Rakto dydis: 3,5mm

Prekės Nr.: 631020 3,5
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 267 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Rakto dydis (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Pavaros keturbriaunis: 1/4
  • Medžiaga: Chromo vanadžio plienas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Rakto dydis 3,5 mm
Pavaros keturbriaunis 1/4 in
⌀ iš judesio perdavos detalei pusės 6,2 mm
Ilgis 25 mm
Perdavos profilis 6-briaunis užmaunamas raktas
Medžiaga Chromo vanadžio plienas
Paviršius chromuoti
Produkto rūšis Galvutė

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 631020 3,5
EAN / GTIN 4045197597991
Gamintojo numeris 631020 3,5
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Kaldintos iš aukštos kokybės plieno, viduje pagilintos, kad greitai pagautų varžtų galvutes.
Vidinis kvadratas su kiauryme pagal DIN 3120-D 6,3.

Standartas:

DIN 3124-S

Apdirbama medžiaga:

Chromo vanadžio plienas, chromuotas.

Pastaba:

GARANT ir HOLEX 6-briaunes galvutes galite įsigyti taip pat ir colinių dydžių (GARANT: Nr. 631032; HOLEX: Nr. 631022).