6-briaunė galvutė 1/4 colio colinis modelis, Rakto dydis: 5/32in

Prekės Nr.: 631022 5/32
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
752 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Rakto dydis (in) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Pavaros keturbriaunis: 1/4

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Rakto dydis 5/32 in
Pavaros keturbriaunis 1/4 in
⌀ iš judesio perdavos detalei pusės 6,8 mm
Ilgis 24,8 mm
Perdavos profilis 6-briaunis užmaunamas raktas
Produkto rūšis Galvutė

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 631022 5/32
EAN / GTIN 4062406310660
Gamintojo numeris 631022 5/32
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Kaldintos iš aukštos kokybės plieno, viduje pagilintos, kad greitai pagautų varžtų galvutes.

Apdirbama medžiaga:

Chromo vanadžio plienas, chromuotas.