Dvikilpis veržliaraktis, giliai įgaubtas, chromuotas, Rakto dydis: 14X15mm

Prekės Nr.: 615950 14X15
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
678 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Rakto dydis (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Rakto dydis 1 14 mm
Rakto dydis 2 15 mm
Rakto ilgis L 239 mm
maksimalus kilpos ⌀ D1 maks. 22 mm
maksimalus kilpos ⌀ D2 maks. 23 mm
Paviršius chromuotas
Raktų dydžių matmenys metrais
Produkto rūšis Veržliaraktis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 615950 14X15
EAN / GTIN 4045197160973
Gamintojo numeris 615950 14X15
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Iš abiejų pusių - ypač lengvos eigos, tvirtos terkšlės − perjungiamos dešininiam ir kairiniam priveržimui. Siauros rakto pločio tolerancijos ribos.
Su ovaliu kotu.

Standartas:

DIN 838 / ISO 3318

Apdirbama medžiaga:

Chromo vanadžio plienas, chromuotas.