{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Rakto dydis 1 | 10 mm | |
| Rakto dydis 2 | 11 mm | |
| Rakto ilgis L | 197 mm | |
| maksimalus kilpos ⌀ D1 maks. | 16 mm | |
| maksimalus kilpos ⌀ D2 maks. | 18 mm | |
| Paviršius | chromuotas | |
| Raktų dydžių matmenys | metrais | |
| Produkto rūšis | Veržliaraktis |
| Produkto numeris | 615950 10X11 | |
| EAN / GTIN | 4045197160935 | |
| Gamintojo numeris | 615950 10X11 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |