Veržliaraktis abiem atvirais galais, Rakto dydis: 4X5mm

Prekės Nr.: 610100 4X5
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
201 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Rakto dydis (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Rakto dydis 1 4 mm
Rakto dydis 2 5 mm
Norma DIN 3110; ISO 3318
Rakto ilgis L 100 mm
maksimalus žiočių dydis b1 13 mm
maksimalus žiočių dydis b2 14 mm
maksimalus žiočių aukštis h 3 mm
Žiočių padėtis 1 15 laipsniai
Žiočių padėtis 2 15 laipsniai
Raktų dydžių matmenys metrais
nekibirkščiuojantis ne
iš abiejų pusių vienodas rakto dydis ne
Produkto rūšis Veržliaraktis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 610100 4X5
EAN / GTIN 4018754017690
Gamintojo numeris 40030405
Gamintojas / atsakingas asmuo STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Germany, www.stahlwille.de

Aprašymas

Modelis:

Iš abiejų pusių - ypač lengvos eigos, tvirtos terkšlės − perjungiamos dešininiam ir kairiniam priveržimui. Siauros rakto pločio tolerancijos ribos.
Patogi, dvigubos T formos rankena. Optimalus atsparumas lenkimui, geras jėgos perdavimas.

Standartas:

DIN 3110 / ISO 3318

Apdirbama medžiaga:

Chrome-Alloy-Steel; smūgiams atspari danga, nikeliuota ir chromuota; glotniai nuapvalintas paviršius.